Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 726771 Gr.44 SENEX Pro ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 726771 Gr.44 SENEX Pro ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 726771 Gr.44 SENEX Pro ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 726771 Gr.44 SENEX Pro ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001051645
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726771
EAN/GTIN:
     4030839255001
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SENEX Pro ESD S3 - 726771

Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo / Textilmaterial Cordura®
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
GUMMI/PU Sohle OUTDOOR
Kunststoffkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Metallfreier Durchtrittschutz
Metall- und lederfreie Ausstattung
TPU Überkappe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
726771
Werksnummer:
726771-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 79,09*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 79,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 80,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,58*
€ 80,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,04*
€ 86,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,24*
€ 102,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,37*
€ 99,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,93*
€ 92,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,92*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.