Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 72733 Gr.40 AMBITION blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 72733 Gr.40 AMBITION blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Elten 72733 Gr.40 AMBITION blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Elten 72733 Gr.40 AMBITION blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001051558
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72733
EAN/GTIN:
     4030839246733
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
AMBITION blue Low S1 - 72733

Nubukleder / Meshmaterial
GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S1, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72733
Werksnummer:
72733-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S1
Material:
Nubukleder/Meshmaterial
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.