Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609200251 Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2 Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609200251 Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2 Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden
Bosch 2609200251 Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2 Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden
Bosch 2609200251 Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2 Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden
Artikel-Nr.:
     1955-2001051098
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Wasserpumpe
EAN/GTIN:
     3165140085212
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpe bosch
bohrmaschinenpumpen
Bosch 2609200251 Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2 Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert Schlauchanschluss Zoll: 1/2, Ansaughöhe max. m: 4, Förderhöhe m: 40, Trockenlauf max. sec: 30, Förderleistung l/h: 2000
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Wasserpumpe
Werksnummer:
2609200251
Gewicht netto Kg:
0,183000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,89*
€ 25,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,99*
€ 25,59*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,25*
€ 25,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,15*
€ 27,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 200 253
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.