Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001050361 Herst.-Nr.: Schleifblatt, 5er-Pack EAN/GTIN: 3165140160131 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608605195 Schleifblatt F355, 93 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumkarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge. Der geschlossene antistatische Belag sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung mm: 93, Körnung: 180 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Schleifblatt, 5er-Pack | Werksnummer: | 2608605195 | Profil: | Inhalt: 5 | Gewicht netto Kg: | 0,029000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5519* | € 0,6926* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,55* | € 0,78* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,01* | € 2,87* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,03* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,89* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|