Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001049908 Herst.-Nr.: Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic EAN/GTIN: 3165140441292 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608602201 Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 115 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack Die Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Fliesen Der durchgängige Schneidrand ermöglicht bei Fliesen aller Art präzise Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Geeignet zum Schneiden von Keramik, Porzellan und Feinsteinzeug. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 1,6, Segmenthöhe mm: 7 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic | Werksnummer: | 2608602201 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,38* | € 7,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 7,46* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 7,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,54* | € 7,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,97* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|