Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608597597 Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608597597 Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Bosch 2608597597 Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Bosch 2608597597 Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001049555
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Doppelendbohrer
EAN/GTIN:
     3165140182300
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 5,5mm
metallbohrer ohne norm
Bosch 2608597597 Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Er wird mit Handgeräten (Bohrschraubern) und Bohrständern benutzt. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ?an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit. Durchmesser (D) mm: 5,50, Arbeitslänge (L1) mm: 19, Gesamtlänge (L2) mm: 66
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Doppelendbohrer
Werksnummer:
2608597597
Profil:
Inhalt 10 Stk
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelendbohrer
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,76*
€ 31,90*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 31,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,87*
€ 32,05*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,17*
€ 32,42*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,45*
€ 39,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,19*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 528,88*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 259,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.