Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955-2001048410
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Klammer TK40 20G
EAN/GTIN:
     3165140563918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 20G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 20
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Klammer TK40 20G
Werksnummer:
2608200701
Profil:
Inhalt 5000 Stk
Gewicht netto Kg:
1,590000
Gewicht brutto Kg:
1,590000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klammer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00236*
€ 0,00379*
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00267*
€ 0,00379*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 17,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 20,31*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,31*
€ 24,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Box
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
€ 537,11*
Sonstiges
Bosch
0601482501
€ 564,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.