Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI 752821 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM TURBO FLAT UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI 752821 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM TURBO FLAT UNIVERSAL
Artikel-Nr.:
     1955-2001015384
Hersteller:
     Carat
Herst.-Nr.:
     752821
EAN/GTIN:
     8717574001648
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
HiKOKI 752821 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM TURBO FLAT UNIVERSAL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752821
Werksnummer:
752821
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
JP
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.