Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STABILUS 3112A-43 Sicherheitsschuh 3112A Größe 43 schwarz/blau Mikrofaser S1 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS 3112A-43 Sicherheitsschuh 3112A Größe 43 schwarz/blau Mikrofaser S1 EN
STABILUS 3112A-43 Sicherheitsschuh 3112A Größe 43 schwarz/blau Mikrofaser S1 EN
STABILUS 3112A-43 Sicherheitsschuh 3112A Größe 43 schwarz/blau Mikrofaser S1 EN
STABILUS 3112A-43 Sicherheitsschuh 3112A Größe 43 schwarz/blau Mikrofaser S1 EN
Artikel-Nr.:
     1955-2001013582
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-43
EAN/GTIN:
     4033965078230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STABILUS 3112A Sicherheitsschuh 3112A Größe 43 schwarz/blau Mikrofaser S1 EN ISO 20345 nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: Microfiber und Textilien · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: Komfortbreite
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
3112A-43
Werksnummer:
4703000513
Profil:
43
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,520000
Gewicht brutto Kg:
1,520000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,24*
€ 75,23*
€ 4,90*
ab € 70,59*
€ 75,61*
€ 3,95*
ab € 73,04*
€ 78,23*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 73,59*
€ 81,97*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 78,34*
€ 84,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG