Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kärcher Buerste 12 MILD GRIT SD (8.600-020.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Buerste 12 MILD GRIT SD (8.600-020.0)
Kärcher Buerste 12 MILD GRIT SD (8.600-020.0)
Kärcher Buerste 12 MILD GRIT SD (8.600-020.0)
Artikel-Nr.:
     1955-2001008198
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     8.600-020.0
EAN/GTIN:
     4039784255678
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Shampoonier-Bürste
Shampoonierbürste
'K?rcher Buerste 12'' MILD GRIT SD (8.600-020.0)'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8.600-020.0
Werksnummer:
8.600-020.0
Gewicht netto Kg:
1,780000
Gewicht brutto Kg:
1,780000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: shampoonierbürste kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
Frei Haus
ab € 159,02*
€ 168,70*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 172,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 195,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,02*
€ 184,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.