Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher RM 81** Eco Aktivreiniger 2,5 L (6.295-642.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kärcher RM 81** Eco Aktivreiniger 2,5 L (6.295-642.0)
Kärcher RM 81** Eco Aktivreiniger 2,5 L (6.295-642.0)
Artikel-Nr.:
     1955-2000983088
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-642.0
EAN/GTIN:
     4039784626539
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Kärcher RM 81** Eco Aktivreiniger 2,5 L (6.295-642.0)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6.295-642.0
Werksnummer:
6.295-642.0
Gewicht netto Kg:
2,834000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,58*
€ 110,1702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,06*
€ 104,7914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,60*
€ 103,054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.