| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000983050 Herst.-Nr.: 6.295-556.0 EAN/GTIN: 4039784470118 |
| |
|
| | |
| Kärcher Aktivwaesche RM 81** NTA-frei, 10 L (6.295-556.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6.295-556.0 | Werksnummer: | 6.295-556.0 | Gewicht netto Kg: | 11,089000 | Gewicht brutto Kg: | 11,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Reinigungsmittel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Gefahrgut-Etiketten Corrosive, Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe, Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende Stoffe, Gefahrgutklasse 8, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Lebensmittelkanister, Motorreiniger, LKW-Reiniger, Lastwagenreiniger, Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, Aktivschaum für Waschanlagen, Schaum Waschanlagen, Schaumreiniger für Waschanlagen, Schaumwäsche für Waschanlagen, Tiefkühlreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,51* | € 67,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,50* | € 67,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 52,74* | € 67,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,42* | € 70,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,16* | € 70,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,25* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|