Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Werkstatt-Boerdelgeraet 24520L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Werkstatt-Boerdelgeraet 24520L
SW-STAHL Werkstatt-Boerdelgeraet 24520L
Artikel-Nr.:
     1955-2000820140
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     24520L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
SW-STAHL Werkstatt-Boerdelgeraet SWS 24520L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24520L
Werksnummer:
SWS 24520L
Gewicht netto Kg:
4,000000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.