Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Boerdelgeraet Profi 24510L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Boerdelgeraet Profi 24510L
SW-STAHL Boerdelgeraet Profi 24510L
Artikel-Nr.:
     1955-2000820136
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     24510L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
SW-STAHL Boerdelgeraet Profi SWS 24510L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24510L
Werksnummer:
SWS 24510L
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 71,40*
€ 76,14*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 72,91*
€ 77,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG