Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Keramik-Paste 250g 3420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Keramik-Paste 250g 3420
LIQUI MOLY Keramik-Paste 250g 3420
LIQUI MOLY Keramik-Paste 250g 3420
Artikel-Nr.:
     1955-2000569137
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3420
EAN/GTIN:
     4100420034206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
keramikpaste liqui moly
keramikpaste
keramikpaste 250 g
LIQUI MOLY Keramik-Paste 250g LIQ 3420 Teilsynthetische, metallfreie und weiße Hochtemperaturpaste. Verhindert Festbrennen, Kaltverschweißen, Festrosten und Ruckgleiten und bietet sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz. Universell einsetzbar und beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen Säuren und Laugen. Temperatureinsatzbereich: -40?°C bis +1.400?°C Mehr erfahren bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen gute Wasserbeständigkeit höchste Druckaufnahmefähigkeit neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien nicht toxisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3420
Werksnummer:
LIQ 3420
Gewicht netto Kg:
0,349000
Gewicht brutto Kg:
0,316000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-3420
Produktart:
Keramik-Paste 250g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,51*
€ 19,43*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 19,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.