Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Shorts, grün/grün, Größe: XXL (2171060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Shorts, grün/grün, Größe: XXL (2171060)
PLANAM Shorts, grün/grün, Größe: XXL (2171060)
PLANAM Shorts, grün/grün, Größe: XXL (2171060)
Artikel-Nr.:
     1955-2000476091
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2171060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitshose
PLANAM Shorts, grün/grün, Größe: XXL (2171060)

Kühl bleiben, wenn es heiß hergeht!

Canvas 320 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2171060
Werksnummer:
2171060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 14,63*
€ 17,24*
€ 5,20*
ab € 14,63*
€ 17,24*
€ 4,75*
ab € 15,40*
€ 18,04*
10 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 14,71*
€ 18,15*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2172052
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
2172048
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
2172044
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
2172056
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
2172060
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
2172064
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
2173048
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
2173044
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
2171064
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2171052
ab € 14,28*
Ähnlich
Planam
2171048
ab € 14,31*
Ähnlich
Planam
2171044
ab € 14,28*
Ähnlich
Planam
2171056
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
2170044
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.