Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose, grün/schwarz, Größe: 52 (2515052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose, grün/schwarz, Größe: 52 (2515052)
PLANAM Bundhose, grün/schwarz, Größe: 52 (2515052)
PLANAM Bundhose, grün/schwarz, Größe: 52 (2515052)
Artikel-Nr.:
     1955-2000473461
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2515052
EAN/GTIN:
     4030913901282
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Rundbundhose
PLANAM Bundhose, grün/schwarz, Größe: 52 (2515052)

Tragekomfort, der sitzt.

Plaline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2515052
Werksnummer:
2515052
Profil:
52
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,55*
€ 24,74*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 24,74*
€ 4,75*
ab € 21,62*
€ 24,82*
8 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 20,84*
€ 24,95*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 22,11*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
2231068
ab € 15,22*
Zubehör
Planam
2231052
ab € 13,78*
Zubehör
Planam
2231048
ab € 13,63*
Zubehör
Planam
2231044
ab € 13,74*
Zubehör
Planam
2231056
ab € 13,84*
Zubehör
Planam
2231060
ab € 13,82*
Zubehör
Planam
2231064
ab € 15,19*
Zubehör
Planam
2261068
ab € 22,67*
Zubehör
Planam
2261052
ab € 20,93*
Zubehör
Planam
2261048
ab € 20,78*
Zubehör
Planam
2261044
ab € 20,79*
Zubehör
Planam
2261056
ab € 20,82*
Zubehör
Planam
2261060
ab € 21,00*
Zubehör
Planam
2261064
ab € 22,89*
Zubehör
Planam
2221068
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG