Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Hose lang 190, grau, Größe: L (2231052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Hose lang 190, grau, Größe: L (2231052)
PLANAM Hose lang 190, grau, Größe: L (2231052)
PLANAM Hose lang 190, grau, Größe: L (2231052)
Artikel-Nr.:
     1955-2000471372
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2231052
EAN/GTIN:
     4030913072357
Suchbegriffe:
Bundhose
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
PLANAM Hose lang 190, grau, Größe: L (2231052)

Ideal im Winter bei Arbeit und Sport.

Funktionsunterwäsche
Gummizug im Bund, Bündchen an den Beinen, Eingriff.
Material:
43 % Polyester (Cool Dry), 43 % Baumwolle, 14 % Elastan (Spandex)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
2231052
Werksnummer:
2231052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 16,71*
€ 4,75*
ab € 14,14*
€ 16,74*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 13,52*
€ 16,87*
€ 5,50*
ab € 15,414*
€ 18,164*
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2231068
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
2231048
ab € 13,58*
Ähnlich
Planam
2231044
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
2231056
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
2231060
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
2231064
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
2221068
ab € 7,95*
Ähnlich
Planam
2221052
ab € 7,24*
Ähnlich
Planam
2221048
ab € 7,28*
Ähnlich
Planam
2221044
ab € 7,32*
Ähnlich
Planam
2221056
ab € 7,24*
Ähnlich
Planam
2221060
ab € 7,22*
Ähnlich
Planam
2221064
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.