| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000455710 Herst.-Nr.: 3405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Moldex Atemschutzmaske FFP3 R D mit Klimaventil Air PlusNeben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und dem Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe, Faltfilterkonstruktion sowie die zusätzliche Dolomitstaubprüfung aus, und kann somit länger als 8 Stunden getragen werden Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-14-04 | HerstellerNr: | 3405 | Werksnummer: | 340501 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 250,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Atemschutzmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,21* | € 7,21* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,61* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 6,96* | € 7,60* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,01* | € 7,65* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 7,35* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 432,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|