Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1011027HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, PC-Scheibe, klar 2C-1.2 B-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1011027HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, PC-Scheibe, klar 2C-1.2 B-D
Honeywell 1011027HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, PC-Scheibe, klar 2C-1.2 B-D
Honeywell 1011027HS XC mit HydroShield® Bügelbrille, PC-Scheibe, klar 2C-1.2 B-D
Artikel-Nr.:
     1955-2000450815
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011027HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
PULSAFE 1011027 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, klar, FogBan Neueste Schutzbrillen-Generation mit exzellenter Augenraum-Abdichtung, Bügellänge und -höhe einstellbar, maximaler Komfort durch Multi-Material-Technologie, hervorragende, unverzerrte Rundumsicht, klare, kratzfeste Sichtscheibe.Norm: EN 166, EN 170 Rahmen: Blau-grau Gewicht: ca. 60 g Sichtscheibe: PC, klar, Antibeschlagbeschichtung Anwendung: Industrie, Handwerk, Gewerbe, Labor
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1011027HS
Werksnummer:
1120169101
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bügelbrille, PC-Scheibe, klar 2C-1.2 B-D
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,55*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,56*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 13,19*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011410
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.