| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450705 Herst.-Nr.: 1006192 EAN/GTIN: 7312550061923 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 6192 Vollsichtbrille V - Maxx, klar PC - Scheibe, hartbeschichtet Vollsichtbrille mit hervorragender Rundumsicht, anatomisch geformt und mit flexiblem Rahmen sowie beweglicher Aufhängung der Bebänderung.Norm: EN 166 Rahmen: PVC, transparent Gewicht: ca. 110 g Anwendung: Industrie, Handwerk, Gewerbe, Labor Hinweis: Alle Modelle zertifiziert nach DIN EN 166 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1006192 | Werksnummer: | 1199000001 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vollsichtbrille PC-Scheibe, klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,82* | € 10,10* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,93* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|