| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450626 Herst.-Nr.: 1004066 EAN/GTIN: 7312550040669 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 4066 Vistamax VNC 21 durchgehender Schaumstoffrand Doppelscheibe Vistamax VNC mit klarer und beschlagfreier Sichtscheibe zur Anwendung im Innenbereich, mit Schaumdichtrand. Leistungsstarke Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung. Antibeschlagsystem ohne Belüftung für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien. Das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1004066 | Werksnummer: | 1120165500 | Gewicht netto Kg: | 1,580000 | Gewicht brutto Kg: | 1,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Acetat, PC, klar, FogBan, unbelüftet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 44,89* | € 59,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 201,32* | € 241,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 222,44* | € 264,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|