Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell WILLSON 1001726 Blueline Luftschlauch Länge 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell WILLSON 1001726 Blueline Luftschlauch Länge 3,5 m
Honeywell WILLSON 1001726 Blueline Luftschlauch Länge 3,5 m
Honeywell WILLSON 1001726 Blueline Luftschlauch Länge 3,5 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000450520
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1001726
EAN/GTIN:
     7312550017265
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
WILLSON 100 1726 Blueline Luftschlauch Länge 3,5 m für Airvisor
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1001726
Werksnummer:
1480163500
Gewicht netto Kg:
11,300000
Gewicht brutto Kg:
11,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Blueline Luftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,00*
€ 67,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 75,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.