Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000448507 Herst.-Nr.: 4277+ EAN/GTIN: 4054596256347 |
| |
|
| | |
| 3M 4277 GT-5000-3141-1 Atemschutzmaske FFABE1P3 D Gebrauchsfertige, wartungsfreie Maske für maximale Sicherheit und einfache Handhabung, 2 große Aktivkohle-Filterelemente sorgen für geringen Atemwiderstand, großes Sichtfeld dank Niedrigprofil-Design, parabolisches Ausatemventil reduziert Wärmestau, weiches, hautfreundliches Maskenmaterial, leichtes und ausgewogenes Design, elastische Bebänderung mit Kopfhalterung, leicht zu befestigende Nackenbänder.Norm: EN 405:2001 Material: Polypropylen, Aktivkohle, Silikon, Gummi, thermoplastisches Elastomer Hinweis: Geprüft nach den strengen Vorschriften der EN 405: 2001 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4277+ | Werksnummer: | 1410131200 | Gewicht netto Kg: | 0,390000 | Gewicht brutto Kg: | 0,282000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | gebrauchsfertig, wartungsfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,49* | € 27,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,40* | € 28,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,19* | € 28,91* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,20* | € 30,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,04* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|