Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000448505 Herst.-Nr.: 11356-0000P EAN/GTIN: 4046719298174 |
| |
|
| | |
| 3M 11356-0000P LEDLV Schutzbrille LED-Light-Vision PC, klar, Hardium+, UV Bügel grau mit 2 LED Lampen, mit Mikrofaserbeutel Mit der LED Light Vision können Sie dunkle Bereiche ausleuchten. Sie hält Ihnen beim Arbeiten die Hände frei und schützt gleichzeitig Ihre Augen. Sie wurde dafür mit einem regulierbaren, besonders hellen LED mit langer Batterie-Lebensdauer ausgestattet. Die beiden Lithium-CR2032-Batterien sind integriert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11356-0000P | Werksnummer: | 1122711356 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC, klar, Hardium+, UV Bügel grau mit 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,51* | € 16,51* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,79* | € 16,96* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,01* | € 17,01* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,01* | € 17,01* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 18,194* | € 18,194* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 339,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|