Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASATEX XT500_M Einwegoverall PYROLON XT blau-grün,EN 533,EN 1149-1,Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX XT500_M Einwegoverall PYROLON XT blau-grün,EN 533,EN 1149-1,Gr.M
ASATEX XT500_M Einwegoverall PYROLON XT blau-grün,EN 533,EN 1149-1,Gr.M
ASATEX XT500_M Einwegoverall PYROLON XT blau-grün,EN 533,EN 1149-1,Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000424423
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     XT500_M
EAN/GTIN:
     4029201129095
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
'Typ 5 + 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
XT500_M
Werksnummer:
XT500_M
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
630,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 8,79*
25
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 8,92*
19 Tage
k.A.
25
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 9,59*
25
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 9,84*
25
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 219,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.