Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX HSTS_39 Hüftstiefel, Ausführung S5, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX HSTS_39 Hüftstiefel, Ausführung S5, Gr. 39
ASATEX HSTS_39 Hüftstiefel, Ausführung S5, Gr. 39
ASATEX HSTS_39 Hüftstiefel, Ausführung S5, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000423486
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HSTS_39
EAN/GTIN:
     5706219131706
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel
EN 20345/S5 angeschweißte Sicherheitsstiefel Stahlkappe Stahlzwischensohle verschweißte Nähte verstellbare Gürtelhalter Material: 100% Polyester mit PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HSTS_39
Werksnummer:
HSTS_39
Profil:
39
Länge netto mm:
770,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.