Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASATEX 31000_37 Bau-Halbschuh, schwarz/grau, Gr. 37 S3 Stahlkappe Rindnarbenled


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX 31000_37 Bau-Halbschuh, schwarz/grau, Gr. 37 S3 Stahlkappe Rindnarbenled
ASATEX 31000_37 Bau-Halbschuh, schwarz/grau, Gr. 37 S3 Stahlkappe Rindnarbenled
ASATEX 31000_37 Bau-Halbschuh, schwarz/grau, Gr. 37 S3 Stahlkappe Rindnarbenled
Artikel-Nr.:
     1955-2000422276
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     31000-37
EAN/GTIN:
     4029201120177
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN 20345/S3 Halbschuh aus Rindnarbenleder Stahlkappe Stahlzwischensohle rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Sohle antistatisch, öl- und säurebeständig Schaftrand und Laschenpolster Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301,00
HerstellerNr:
31000-37
Werksnummer:
31000_37
Profil:
37
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.