Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000421919 Herst.-Nr.: 258215FRO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 25-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ TL 3000 HSS TiAlN Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend - Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen. Kühlung ist empfehlenswert. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 258215FRO | Werksnummer: | 258215FRO | Gewicht netto Kg: | 1,320000 | Gewicht brutto Kg: | 1,320000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiralbohrer HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,13* | € 135,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,39* | ab € 170,58* | € 189,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|