Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000419585 Herst.-Nr.: 102440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RUKO 102440 Flachsenker HSS mit Morsekegel und festem Führungszapfen Für Gewindekernloch. Für Gewinde M 18, Senkdurchmesser: 30,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 102440 | Werksnummer: | 102440 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,27* | € 34,70* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,38* | € 34,97* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,77* | € 36,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,36* | € 37,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,85* | € 43,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|