Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608613005 Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bosch 2608613005 Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Bosch 2608613005 Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Bosch 2608613005 Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000415032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Polierschwamm
EAN/GTIN:
     3165140014854
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch
Bosch 2608613005 Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe?, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen. Bestimmt zur Verwendung mit Schwingschleifern Arbeitsdurchmesser mm: 130
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Polierschwamm
Werksnummer:
2608613005
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
134,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schwamm
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 9,14*
€ 10,88
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 9,10*
€ 10,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,88*
€ 10,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,44*
€ 10,04
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,10*
€ 9,64
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,22*
€ 7,40
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.