Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 914 PolyTRIX®BN Gr. 9 Polyamid, PVC blau mit gelben Noppen Länge ca. 250 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 914 PolyTRIX®BN Gr. 9 Polyamid, PVC blau mit gelben Noppen Länge ca. 250 mm
KCL 914 PolyTRIX®BN Gr. 9 Polyamid, PVC blau mit gelben Noppen Länge ca. 250 mm
KCL 914 PolyTRIX®BN Gr. 9 Polyamid, PVC blau mit gelben Noppen Länge ca. 250 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000348877
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     091409142X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 914 Gr. 9 Schutzhandschuh Polytrix BN PVC Noppen, blau Schnittschutzhandschuh. Nahtlos gestrickt, Strickbund, benoppt.Norm: EN 388 Farbe: Blau-gelb Material: Polyamid, PVC Größen: 7 – 11 Länge: ca. 250 ± 20 mm Anwendung: Leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Verpackungs- und Kommissionierungsarbeiten Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
091409142X
Werksnummer:
2460350990
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
8,850000
Ursprungsland:
Ungarn
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Produktart:
Polyamid, PVC blau mit gelben Noppen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,58*
2 Tage
190
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,76*
4 Tage
142
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,88*
6 Tage
190
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,88*
Lager 1955
82
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062610841E
ab € 2,76*
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,66*
Ähnlich
KCL
062608841E
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,79*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.