| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348681 Herst.-Nr.: 069209141E EAN/GTIN: 4008198769293 |
| |
|
| | |
| KCL 692 Gr. 9, StoneGrip Kälteschutz, EN 388 Schnittschutzlevel 1 EN 388_2-1-4-1, EN 511 Hervorragende Griffigkeit, gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich, auffällige Signalfarbe, gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken, Strickbund, stark geraut.Norm: EN 388, EN 511 Farbe: Neongelb-schwarz Material: Naturlatex, Acryl Größen: 8 – 11 Länge: ca. 270 mm Schutzklasse: Kat. II, kurzfristiger Kälteschutz bis -50 °C Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069209141E | Werksnummer: | 2130354790 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 15,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 9 | Produktart: | Kälteschutz, Latex, Acryl gelb-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gelb schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,56* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,70* | € 4,94* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 3,86* | € 5,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,40* | € 10,02* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,85* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,85* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|