Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 72-286 Gr. 9 Schnittschutzhandschuh, blau, Lebensmittel Dyneema


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell 72-286 Gr. 9 Schnittschutzhandschuh, blau, Lebensmittel Dyneema
Ansell 72-286 Gr. 9 Schnittschutzhandschuh, blau, Lebensmittel Dyneema
Ansell 72-286 Gr. 9 Schnittschutzhandschuh, blau, Lebensmittel Dyneema
Artikel-Nr.:
     1955-2000347889
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     72286090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 72-286 Gr. 9 Strickhandschuh, blau proFood Safe - Knit, Dyneema Serie 200 Hoch schnittfester gestrickter Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln, Lebensmittelsicherheitsfarbe blau - leichte Erkennbarkeit in allen Lebensmitteln. Optimale Bewegungsfreiheit und Griffsicherheit bei nassem oder fettigem Material, waschbar bis 95 Grad. Anwendung: Schnittschutz in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72286090
Werksnummer:
2480370090
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 90,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 93,86004*
Lager 1955
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 78,69*
€ 97,45002*
13 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 98,47002*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 97,45002*
€ 115,96552
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,93*
€ 115,3467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,57004*
€ 110,15835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,11002*
€ 106,04092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,69*
€ 93,6411
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 194,90004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
72286100
ab € 68,88*
Ähnlich
Ansell
72286060
ab € 11,51*
Ähnlich
Ansell
72286070
ab € 69,15*
Ähnlich
Ansell
72286080
ab € 68,90004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.