Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh 29-500 Gr. 10 NEOTOP Stärke 0,75 mm, 300 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh 29-500 Gr. 10 NEOTOP Stärke 0,75 mm, 300 mm lang
Ansell Handschuh 29-500 Gr. 10 NEOTOP Stärke 0,75 mm, 300 mm lang
Ansell Handschuh 29-500 Gr. 10 NEOTOP Stärke 0,75 mm, 300 mm lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000347590
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29500100
EAN/GTIN:
     0076490495367
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh 29-500 Gr. 10 NEOTOP Stärke 0,75 mm, 300 mm lang Rautenmuster Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen. Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten. Anwendung: Chemie, Labors, Kfz- u. Batteriewartung, Reinigung und Instandhaltung. Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend.
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29500100
Werksnummer:
2140364495
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Neopren, Naturlatex schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
312
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,52*
2 Tage
161
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,40*
€ 1,81*
2 Tage
166
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 1,89*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,32*
Lager 1955
48
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 2,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37675060
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
37675080
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.