Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR POLY-NORM 60 GG NABE AR Ø47,625M7 NUT CODE LU GEW. DH= > Ø128h9 (OHNE EX-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR POLY-NORM 60 GG NABE AR Ø47,625M7 NUT CODE LU GEW. DH= > Ø128h9 (OHNE EX-SC
KTR POLY-NORM 60 GG NABE AR Ø47,625M7 NUT CODE LU GEW. DH= > Ø128h9 (OHNE EX-SC
KTR POLY-NORM 60 GG NABE AR Ø47,625M7 NUT CODE LU GEW. DH= > Ø128h9 (OHNE EX-SC
Artikel-Nr.:
     1955-2000346954
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     950603124703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
KTR POLY-NORM Wellenkupplung 60 GG NABE AR Ø47,625M7 NUT CODE LU GEW. DH= > Ø128h9 (OHNE EX-SC POLY-NORM® drehelastische, durchschlagsichere WellenkupplungProduktmerkmale Axial steckbar, einfache Montage Wartungsfrei Durchschlagsicher Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß NBR Zahnkranz Einsatzbereich von -30° C bis +80° C, Temperaturspitzen bis +120° C Drehmomente bis 67.000 NmDie POLY-NORM®-Kupplung ist eine drehelastische, durchschlagsichereWellenkupplung. Sie ist axial steckbar und zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. So findet die POLY-NORM® in nahezu allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie Anwendung.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
950603124703
Werksnummer:
950603124703
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.