Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR POLY-NORM 48 GGG, FLANSCHNABE Ø25H7 NND GEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR POLY-NORM 48 GGG, FLANSCHNABE Ø25H7 NND GEW.
KTR POLY-NORM 48 GGG, FLANSCHNABE Ø25H7 NND GEW.
KTR POLY-NORM 48 GGG, FLANSCHNABE Ø25H7 NND GEW.
Artikel-Nr.:
     1955-2000346853
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     950484302500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschnabe
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
KTR POLY-NORM Wellenkupplung 48 GGG, FLANSCHNABE Ø25H7 NND GEW. POLY-NORM® drehelastische, durchschlagsichere WellenkupplungProduktmerkmale Axial steckbar, einfache Montage Wartungsfrei Durchschlagsicher Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß NBR Zahnkranz Einsatzbereich von -30° C bis +80° C, Temperaturspitzen bis +120° C Drehmomente bis 67.000 NmDie POLY-NORM®-Kupplung ist eine drehelastische, durchschlagsichereWellenkupplung. Sie ist axial steckbar und zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. So findet die POLY-NORM® in nahezu allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie Anwendung.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
950484302500
Werksnummer:
950484302500
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.