Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 40 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 40 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)
KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 40 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)
KTR BOWEX G125 HE3/HE4 G125 Elastomer 40 Sh 16" > (Stahlanschlussflansch)
Artikel-Nr.:
     1955-2000343122
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     11250755174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
KTR BOWEX G125, G125 HE-ELASTOMERTEIL 40 SHORE 16
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
11250755174
Werksnummer:
11250755174
Länge netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
16,830000
Gewicht brutto Kg:
16,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,18*
€ 959,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,92*
€ 875,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,10*
€ 853,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,45*
€ 820,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.