Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR BoWex 80 HE1/HE2 Elastomer 65 Sh 10" > (Polyamidanschlussflansch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR BoWex 80 HE1/HE2 Elastomer 65 Sh 10" > (Polyamidanschlussflansch)
KTR BoWex 80 HE1/HE2 Elastomer 65 Sh 10" > (Polyamidanschlussflansch)
KTR BoWex 80 HE1/HE2 Elastomer 65 Sh 10" > (Polyamidanschlussflansch)
Artikel-Nr.:
     1955-2000343079
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     10800753146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
KTR Bowex 80, HE-ELASTOMER 65 SHORE AUSSEN-Ø10ZOLL
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
10800753146
Werksnummer:
10800753146
Gewicht netto Kg:
2,570000
Gewicht brutto Kg:
2,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.