Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VARTA ELECTRONICS V 28 PXL 1er Bli 2CR11108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA ELECTRONICS V 28 PXL 1er Bli 2CR11108
VARTA ELECTRONICS V 28 PXL 1er Bli 2CR11108
Artikel-Nr.:
     1955-2000342518
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA6231BL1
EAN/GTIN:
     4008496274154
Suchbegriffe:
2CR11108
2cr11108 varta
2cr11108
VARTA ELECTRONICS V 28 PXL 1er Bli / 2CR11108 / Lithium / Spannung 6 Volt / Kapazität 170 mAh
Weitere Informationen:
eClassID:
27-05-04-01
HerstellerNr:
VA6231BL1
Werksnummer:
VA6231BL1
Länge netto mm:
14,00
Breite netto mm:
56,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.