Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 091544 Sicherheitsschuh ANDY BAU LOW, S3 CI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 091544 Sicherheitsschuh ANDY BAU LOW, S3 CI, Gr. 44
Lemaitre 091544 Sicherheitsschuh ANDY BAU LOW, S3 CI, Gr. 44
Lemaitre 091544 Sicherheitsschuh ANDY BAU LOW, S3 CI, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2000341508
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     091544
EAN/GTIN:
     3237153916446
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre Sicherheitsschuh ANDY BAU LOW, S3 CI

Büffelleder
abriebfestes Textilinnenfutter
Stahlkappe, gespritzte Überkappe, durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS
Germax-Sohle
Größen: 38-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
091544
Werksnummer:
91544
Profil:
44
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
VK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 42,13*
€ 56,69*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 51,05*
€ 67,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,76*
€ 84,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.