| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339686 Herst.-Nr.: 88479 EAN/GTIN: 5010266326399 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE AA 326 ist ein gelb bis bernsteinfarbener, mittelviskoser (thixotroper) No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen, der mit LOCTITE SF 7649 aktiviert wird. Er erzielt gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen, erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit und hat eine Scherfestigkeit von 15 N/mm². Er kann bei Temperaturen bis +120 °C eingesetzt werden. LOCTITE SF 7649 zur Aktivierung erforderlich. • geeignet für Magnetklebungen• mittelviskos• gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen• temperaturbeständig bis +120 °C• handfest in 3 Minuten • Scherfestigkeit 15 N/mm² Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 88479 | Werksnummer: | 88479 | Profil: | 12x50ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,86* | € 48,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,16* | € 51,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,07* | € 51,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,82* | € 61,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 49,47* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 580,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|