Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEROSON RB 81 25X1,5 SR40M 329798 Butyl; 1-K Dichtstoff profiliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TEROSON RB 81 25X1,5 SR40M 329798 Butyl; 1-K Dichtstoff profiliert
TEROSON RB 81 25X1,5 SR40M 329798 Butyl; 1-K Dichtstoff profiliert
Artikel-Nr.:
     1955-2000339221
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     329798
EAN/GTIN:
     4002872117158
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butyl-Dichtstoff
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
TEROSON RB 81 ist ein sehr stark klebriger und haftender Butyl-Dichtstoff. Dieses Produkt der neusten Generation erzielt höhere Leistungen sowohl als Dichtband, das bei Raumtemperatur aufgebracht wird, wie auch als pumpbares Produkt, wenn es auf Temperaturen zwischen +80 und +160 °C erwärmt wird. Beide Versionen sind für viele Materialien geeignet. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 und +80 °C. • sehr hohe Klebrigkeit• sehr hohe Haftfestigkeit• sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit• selbstverschweißend• ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien• ohne korrodierende Bestandteile
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
329798
Werksnummer:
329798
Profil:
4x25x1,5 SR 40M
Gewicht netto Kg:
2,075000
Länge brutto mm:
289,00
Breite brutto mm:
289,00
Höhe brutto mm:
42,00
Gewicht brutto Kg:
2,075000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 128,34*
Lager 1955
pro Paket
Frei Haus
ab € 168,77*
€ 169,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,29*
€ 201,4551
pro Paket
ab 1,25 Pakete
€ 168,77*
€ 200,8363
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 42,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.