| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339188 Herst.-Nr.: 303140 EAN/GTIN: 4033267222331 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE SF 7800 ist ein lösungsmittelbasiertes Zink- und Aluminiumspray, das bei Raumtemperatur auf eisenhaltigen Metallen eine hervorragenden kathodischen Korrosionsschutz erzielt. Typische Anwendungen sind das Konservieren von Metallteilen nach dem Schweißen und der Langzeitschutz für Metallbaugruppen; es wird auch verwendet, um im Reparaturfall an galvanisierten Teilen die Schutzschicht wiederherzustellen (z. B. an Stoßstangen, Rohren, Flanschen, Tanks, Armaturen, etc. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -50 und +550 °C. • Zink- und Aluminiumspray• Langzeit-Korrosionsschutz• Wiederherstellung der Schutzschicht an galvanisierten Teilen• Einsatztemperaturbereich -50 bis +550°C Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 303140 | Werksnummer: | 303140 | Profil: | 12x400ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,436000 | Gewicht brutto Kg: | 0,436000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zinkspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray loctite 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray 400ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,46* | € 13,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,51* | € 14,31* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,59* | € 14,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,81* | € 17,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,70* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02615* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|