| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339123 Herst.-Nr.: 276467 EAN/GTIN: 5391506755705 |
| |
|
| | |
| OMNIFIT 50H SEAL BO200G EGFD 276467 Anaerobe Gewindedichtung 200G Gebindegröße: 200G Materials not regulated for transport Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 276467 | Werksnummer: | 276467 | Länge netto mm: | 45,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 272,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 52,31* | € 58,55* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,09* | € 59,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,05* | € 60,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,54* | € 74,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 82,07* | € 100,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 585,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|