| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338939 Herst.-Nr.: 233700 EAN/GTIN: 4100630406503 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern (770 / 7239) für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden. Ihre Vorteile:• Schnelle Klebung von Kunststoffen und Gummi (einschl. EPDM)• Niedrigviskos• Primer LOCTITE 770 oder LOCTITE 7239 dienen zur Verbesserung der Haftung auf schwer zu klebenden Werkstoffen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 233700 | Werksnummer: | 233700 | Profil: | 100 g | Gewicht netto Kg: | 0,123000 | Gewicht brutto Kg: | 0,123000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sekundenkleber typ 406, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,18* | € 72,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 57,47* | € 72,60* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 65,47* | € 73,05* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 64,78* | € 73,55* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,64* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 882,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|