Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA 350 LC BO250ML EN/DE 232767 mittelviskoser UV-härtender Acrylatklebst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE AA 350 LC BO250ML EN/DE 232767 mittelviskoser UV-härtender Acrylatklebst
LOCTITE AA 350 LC BO250ML EN/DE 232767 mittelviskoser UV-härtender Acrylatklebst
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000338933
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232767
EAN/GTIN:
     5010266350561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LOCTITE AA 350 ist ein transparenter, schwach bernsteinfarbener, mittelviskoser UV-härtender Acrylatklebstoff, der gute chemische und Feuchtigkeitsbeständigkeit erzielt. Er ist geeignet zum Kleben von Glas und Metallen und kann auch auf Kunststoffen und Keramik eingesetzt werden. Berührungstrocken nach 20 Sekunden, Handfestigkeit innerhalb von 15 Sekunden. Das Produkt erreicht eine Durchhärtung von 4 mm, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 40 °C und +120 °C. • steuerbare Aushärtung• erzielt chemische und Feuchtigkeitsbeständigkeit• ideal zum Kleben von Glas und Metallen• auch geeignet für Kunststoffe und Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
232767
Werksnummer:
232767
Profil:
250 ml
Gewicht netto Kg:
0,322000
Gewicht brutto Kg:
0,322000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 150,41*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 159,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 159,39*
1
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 176,11*
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 162,68*
€ 190,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.593,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
1175128
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.