| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338873 Herst.-Nr.: 230238 EAN/GTIN: 5010266234915 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 549 ist eine orangefarbene, hochfeste, langsam härtende, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 20 Nm. Sie hat eine Viskosität von 20.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. • erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke• dichtet nach Aushärtung Verbindungen bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen• hochfest, langsam härtend• thixotrop, hohe Viskosität• kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen• einkomponentig - einfach und sauber aufzutragen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 230238 | Werksnummer: | 230238 | Profil: | 250 ml | Gewicht netto Kg: | 0,345000 | Gewicht brutto Kg: | 0,345000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gewindedichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 84,16* | € 95,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 80,61* | € 103,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,44* | € 120,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,22* | € 123,06* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,55* | € 144,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,33664* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 952,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|