| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338256 Herst.-Nr.: 1324497 EAN/GTIN: 5010266004563 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE LB 8031 ist ein dunkelgelbes Mineralöl-Spray mit Höchstdruck-Zusätzen (EP) für den Schutz von Schneidewerkzeugen. Es verhindert Werkzeugverschleiß beim Bohren, Sägen und bei allgemeinen spanabhebenden Bearbeitungsverfahren und ermöglicht so höhere Produktionsgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächengüte von Werkstücken. Das Produkt eignet sich für den Einsatz auf Stahl, Edelstahl und den meisten Buntmetallen. • längere Werkzeugstandzeit• ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten• verbessert die Oberflächengüte• geeignet für Stahl und Edelstahl• auch für die meisten Buntmetalle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1324497 | Werksnummer: | 1324497 | Profil: | 12x400ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,514000 | Gewicht brutto Kg: | 0,514000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, trocken-schmiermittel 400 ml, trocken schmiermittel, loctite trockenschmierstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,52* | € 16,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,49* | € 17,89* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 18,13* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,25* | € 18,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,50* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 217,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|