Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000329990 Herst.-Nr.: 107061 EAN/GTIN: 4007140007728 |
| |
|
| | |
| RUKO 107061 Ersatz-Schneidscheibe HSS - Auswechselbare Schneidscheiben aus HSS. Die Schneidscheiben können nach Abnützung an den Schneidstellen weitergedreht und somit in vollem Umfang genutzt werden. Der Abstand der Schneidscheiben ist verstellbar. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen, Gusseisen und Kunststoffplatten bis 10 mm geeignet. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 107061 | Werksnummer: | 107061 | Gewicht netto Kg: | 0,006000 | Gewicht brutto Kg: | 0,006000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 4,27* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,28* | | | | Lager 1955 | | | | 2 | | € 5,99* | ab € 2,93* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|